BTICINO (LEGRAND) - LEG666833 LGP-RACCORDO 90? METAL D15 PG16 NERO - 666833

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 15 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Modello - Angolato 90°
Dimensione della filettatura - PG16
Confezione
50 PZ
EAN
8009561600393
Codice prodotto
LEG666833
Cod. produttore
666833
Produttore
BTI
Diametro nominale:
15 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Modello:
Angolato 90°
Dimensione della filettatura:
PG16
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Monopezzo:
no
Colore:
Nero
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no




