BTICINO (LEGRAND) - LEG666883 LGP-RACCORDO FLANGIATO 90? D48 NERO - 666883

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 48 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipo di costruzione - Filettatura interna
Modello - Angolato 90°
Monopezzo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8009561602830
Codice prodotto
LEG666883
Cod. produttore
666883
Produttore
BTI
Diametro nominale:
48 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipo di costruzione:
Filettatura interna
Modello:
Angolato 90°
Monopezzo:
sì
Colore:
Nero
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì


