BTICINO (LEGRAND) - LEG666919 LGP-RACCORDO SENSORE DRITTO D12 M12 NERO - 666919

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 12 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipo di costruzione - Non filettato
Modello - Lineare
Dimensione della filettatura - M12x1.5
Confezione
10 PZ
EAN
8009561597785
Codice prodotto
LEG666919
Cod. produttore
666919
Produttore
BTI
Diametro nominale:
12 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipo di costruzione:
Non filettato
Modello:
Lineare
Dimensione della filettatura:
M12x1.5
Monopezzo:
no
Colore:
Nero
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no