AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG666953 LGP-ANELLO DI PROTEZIONE D25 - 666953

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG666953 LGP-ANELLO DI PROTEZIONE D25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8009561597211

Codice prodotto

LEG666953

Cod. produttore

666953

Produttore

BTI

Anello di protezione. Diametro nominale 25 mm. Anello metallico specifico per il montaggio di tutti i raccordi LGP con i guidacavi LGP rivestiti in treccia metallica. Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2÷5 um