BTICINO (LEGRAND) - LEG81212 DELTA-RACCORDO METALLICO G2 D=58


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 58 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 67...67
Dimensione nominale in pollici - 2 pollici
Con ghiera filettata girevole - no
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
Raccordi Delta
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561551381
Codice prodotto
LEG81212
Cod. produttore
81212
Produttore
BTI
Diametro nominale:
58 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
67...67
Dimensione nominale in pollici:
2 pollici
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Connettore
Monopezzo:
sì
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Diametro interno minimo:
58 mm
Lunghezza della filettatura:
16 mm