AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG81366 FASCETTE-DI FISSAGGIO D=19-28 - 81366

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG81366 FASCETTE-DI FISSAGGIO D=19-28

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 12.5 mm

  • Materiale - Metallo

  • Targhetta di identificazione - Nessuno

  • Chiusura sganciabile / Riapribile -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8009561113817

Codice prodotto

LEG81366

Cod. produttore

81366

Produttore

BTI

Larghezza del nastro / della fascetta:

12.5 mm

Materiale:

Metallo

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

Fascetta di fissaggio metallico con meccanismo a monoblocco e vite di chiusura a testa esagonale. Larghezza 9,5mm. Diametro esterno guidacavo min. - max: 19 - 28mm