BTICINO (LEGRAND) - LEG81374 FASCETTE-DI FISSAGGIO D=44-56 - 81374

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 12.5 mm
Materiale - Metallo
Targhetta di identificazione - Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8009561113855
Codice prodotto
LEG81374
Cod. produttore
81374
Produttore
BTI
Larghezza del nastro / della fascetta:
12.5 mm
Materiale:
Metallo
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
sì
Fascetta di fissaggio metallico con meccanismo a monoblocco e vite di chiusura a testa esagonale. Larghezza 12,5mm. Diametro esterno guidacavo min. - max: 44 - 56mm


