AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG81465 MG NYLON-RACCORDO PLAST G1/2 D=13 RAL 7 - 81465

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG81465 MG NYLON-RACCORDO PLAST G1/2 D=13 RAL 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 13 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Modello - Lineare

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8009561114180

Codice prodotto

LEG81465

Cod. produttore

81465

Produttore

BTI

Diametro nominale:

13 mm

Grado di protezione (IP):

IP42

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettato

Modello:

Lineare

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Con ghiera filettata girevole:

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Materiale del pressatubo:

PA (Poliammide)

Diametro interno minimo:

13 mm

Altezza complessiva:

24 mm

Colore:

Grigio

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura GAS - Colore RAL7035. Diametro guidacavo interno: 13mm Filettatura: G1/2