BTICINO (LEGRAND) - LEG81489 MG NYLON-RACCORDO PLAST PG16 D=17 RAL 70


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 17 mm
Grado di protezione (IP) - IP42
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Confezione
50 PZ
EAN
8009561114333
Codice prodotto
LEG81489
Cod. produttore
81489
Produttore
BTI
Diametro nominale:
17 mm
Grado di protezione (IP):
IP42
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Con ghiera filettata girevole:
sì
Dimensione della filettatura:
PG16
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Materiale del pressatubo:
PA (Poliammide)
Diametro interno minimo:
17 mm
Altezza complessiva:
26 mm
Colore:
Grigio