AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG81502 MF NYLON-RACCORDO PLAST G3/8 D=10 GRIGI - 81502

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG81502 MF NYLON-RACCORDO PLAST G3/8 D=10 GRIGI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Modello - Lineare

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8009561114456

Codice prodotto

LEG81502

Cod. produttore

81502

Produttore

BTI

Diametro nominale:

10 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettato

Modello:

Lineare

Dimensione nominale in pollici:

3/8 pollice

Con ghiera filettata girevole:

Lunghezza della filettatura:

8.5 mm

Materiale del pressatubo:

PA (Poliammide)

Diametro interno minimo:

10 mm

Altezza complessiva:

19 mm

Colore:

Grigio

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MF Nylon; Filettatura GAS; Colore grigio. Diametro guidacavo interno: 10mm Filettatura: G3/8;