BTICINO (LEGRAND) - LEG81507 MF NYLON-RACCORDO PLAST G1 1/4 D=37 GRIG - 81507

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 37 mm
Grado di protezione (IP) - IP55
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Confezione
25 PZ
EAN
8009561114500
Codice prodotto
LEG81507
Cod. produttore
81507
Produttore
BTI
Diametro nominale:
37 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Dimensione nominale in pollici:
1 e 1/4 pollice
Con ghiera filettata girevole:
sì
Lunghezza della filettatura:
13.5 mm
Materiale del pressatubo:
PA (Poliammide)
Diametro interno minimo:
37.5 mm
Altezza complessiva:
46 mm
Colore:
Grigio