AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG81523 MF NYLON-RACCORDO PLAST PG13,5 D=13 GRIG - 81523

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG81523 MF NYLON-RACCORDO PLAST PG13,5 D=13 GRIG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 13 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Modello - Lineare

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8009561114562

Codice prodotto

LEG81523

Cod. produttore

81523

Produttore

BTI

Diametro nominale:

13 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettato

Modello:

Lineare

Con ghiera filettata girevole:

Dimensione della filettatura:

PG13.5

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Materiale del pressatubo:

PA (Poliammide)

Diametro interno minimo:

13 mm

Altezza complessiva:

24 mm

Colore:

Grigio

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MF Nylon; Filettatura PG; Colore grigio. Diametro guidacavo interno: 13mm Filettatura: PG13,5