AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG81530 MF NYLON-RACCORDO PLAST PG42 D=45 GRIGIO - 81530

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG81530 MF NYLON-RACCORDO PLAST PG42 D=45 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 45 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Modello - Lineare

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8009561114630

Codice prodotto

LEG81530

Cod. produttore

81530

Produttore

BTI

Diametro nominale:

45 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettato

Modello:

Lineare

Con ghiera filettata girevole:

Dimensione della filettatura:

Altri

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Materiale del pressatubo:

PA (Poliammide)

Diametro interno minimo:

45 mm

Altezza complessiva:

55 mm

Colore:

Grigio

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MF Nylon; Filettatura PG; Colore grigio. Diametro guidacavo interno: 45mm Filettatura: PG42