BTICINO (LEGRAND) - LEG81610 MG NYLON-RACCORDO PLAST G1 1/2 D=45 GRIG - 81610

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 45 mm
Grado di protezione (IP) - IP42
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Confezione
18 PZ
EAN
8009561115064
Codice prodotto
LEG81610
Cod. produttore
81610
Produttore
BTI
Diametro nominale:
45 mm
Grado di protezione (IP):
IP42
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Dimensione nominale in pollici:
1 e 1/2 pollice
Con ghiera filettata girevole:
sì
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Materiale del pressatubo:
PA (Poliammide)
Diametro interno minimo:
45 mm
Altezza complessiva:
55 mm
Colore:
Grigio


