AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG81659 MG NYLON-RACCORDO PLAST G1 1/4 D=37 NERO - 81659

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG81659 MG NYLON-RACCORDO PLAST G1 1/4 D=37 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 37 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Modello - Lineare

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8009561115354

Codice prodotto

LEG81659

Cod. produttore

81659

Produttore

BTI

Diametro nominale:

37 mm

Grado di protezione (IP):

IP42

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettato

Modello:

Lineare

Dimensione nominale in pollici:

1 e 1/4 pollice

Con ghiera filettata girevole:

Lunghezza della filettatura:

13 mm

Materiale del pressatubo:

PA (Poliammide)

Diametro interno minimo:

37.5 mm

Altezza complessiva:

46 mm

Colore:

Nero

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura GAS - Colore nero. Diametro guidacavo interno: 37,5mm Filettatura: G1 1/4