BTICINO (LEGRAND) - LEG81682 MG NYLON-RACCORDO PLAST PG36 D=37 NERO - 81682

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 37 mm
Grado di protezione (IP) - IP42
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Confezione
25 PZ
EAN
8009561115491
Codice prodotto
LEG81682
Cod. produttore
81682
Produttore
BTI
Diametro nominale:
37 mm
Grado di protezione (IP):
IP42
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Con ghiera filettata girevole:
sì
Dimensione della filettatura:
PG36
Lunghezza della filettatura:
13 mm
Materiale del pressatubo:
PA (Poliammide)
Diametro interno minimo:
37.5 mm
Altezza complessiva:
46 mm
Colore:
Nero