AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG81684 MG NYLON-RACCORDO PLAST PG48 D=52 NERO - 81684

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG81684 MG NYLON-RACCORDO PLAST PG48 D=52 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 52 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Modello - Lineare

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8009561115514

Codice prodotto

LEG81684

Cod. produttore

81684

Produttore

BTI

Diametro nominale:

52 mm

Grado di protezione (IP):

IP42

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettato

Modello:

Lineare

Con ghiera filettata girevole:

Dimensione della filettatura:

PG48

Lunghezza della filettatura:

19 mm

Materiale del pressatubo:

PA (Poliammide)

Diametro interno minimo:

52 mm

Altezza complessiva:

65 mm

Colore:

Nero

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura PG - Colore nero. Diametro guidacavo interno: 52mm Filettatura: PG48