AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG81691 MG NYLON-RACCORDO PLAST M16 D=10 NERO - 81691

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG81691 MG NYLON-RACCORDO PLAST M16 D=10 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Modello - Lineare

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8009561115521

Codice prodotto

LEG81691

Cod. produttore

81691

Produttore

BTI

Diametro nominale:

10 mm

Grado di protezione (IP):

IP42

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettato

Modello:

Lineare

Con ghiera filettata girevole:

Dimensione della filettatura:

M16x1.5

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Materiale del pressatubo:

PA (Poliammide)

Diametro interno minimo:

10 mm

Altezza complessiva:

19 mm

Colore:

Nero

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura ISO - Colore grigio. Diametro guidacavo interno: 10mm Filettatura: M16x1,5