AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG81695 MG NYLON-RACCORDO PLAST M32 D=28 NERO - 81695

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG81695 MG NYLON-RACCORDO PLAST M32 D=28 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 28 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Modello - Lineare

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8009561115569

Codice prodotto

LEG81695

Cod. produttore

81695

Produttore

BTI

Diametro nominale:

28 mm

Grado di protezione (IP):

IP42

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettato

Modello:

Lineare

Con ghiera filettata girevole:

Dimensione della filettatura:

M32x1.5

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Materiale del pressatubo:

PA (Poliammide)

Diametro interno minimo:

28 mm

Altezza complessiva:

38 mm

Colore:

Nero

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura ISO - Colore nero. Diametro guidacavo interno: 28mm Filettatura: M32x1,5