BTICINO (LEGRAND) - LEG82012 2000 METAL-RACCORDO MET. G3 D=77

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 77 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 42...65
Dimensione nominale in pollici - 3 pollici
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
2000 Metal
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561117297
Codice prodotto
LEG82012
Cod. produttore
82012
Produttore
BTI
Diametro nominale:
77 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
42...65
Dimensione nominale in pollici:
3 pollici
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Zincato
Diametro interno minimo:
77 mm
Lunghezza della filettatura:
21 mm