AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG82031 2000 METAL-RACCORDO MET. PG29 D=29 - 82031

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG82031 2000 METAL-RACCORDO MET. PG29 D=29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 29 mm

  • Modello - Lineare

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 42...65

  • Dimensione della filettatura - PG29

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8009561528451

Codice prodotto

LEG82031

Cod. produttore

82031

Produttore

BTI

Diametro nominale:

29 mm

Modello:

Lineare

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

42...65

Dimensione della filettatura:

PG29

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Diametro interno minimo:

26.5 mm

Lunghezza della filettatura:

9.5 mm

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal - Filettatura PG - Diametro guidacavo interno: 26,5mm Filettatura: PG29