BTICINO (LEGRAND) - LEG82060 2000 METAL MF-RACCORDO MET. 52-NPT2 - 82060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 52 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 42...65
Dimensione nominale in pollici - 2 pollici
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
2000 Metal
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561117631
Codice prodotto
LEG82060
Cod. produttore
82060
Produttore
BTI
Diametro nominale:
52 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
42...65
Dimensione nominale in pollici:
2 pollici
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Diametro interno minimo:
50.5 mm
Lunghezza della filettatura:
21 mm
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì
Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:
sì


