BTICINO (LEGRAND) - LEG82061 2000 METAL MF-RACCORDO MET. 63-NPT2 1/2 - 82061

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 63 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 42...65
Dimensione nominale in pollici - 2 e 1/2 pollice
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
2000 Metal
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561117648
Codice prodotto
LEG82061
Cod. produttore
82061
Produttore
BTI
Diametro nominale:
63 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
42...65
Dimensione nominale in pollici:
2 e 1/2 pollice
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Zincato
Diametro interno minimo:
63 mm
Lunghezza della filettatura:
28.5 mm