BTICINO (LEGRAND) - LEG82062 2000 METAL MF-RACCORDO MET. 77-NPT3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 77 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 42...65
Dimensione nominale in pollici - 3 pollici
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
2000 Metal
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561117655
Codice prodotto
LEG82062
Cod. produttore
82062
Produttore
BTI
Diametro nominale:
77 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
42...65
Dimensione nominale in pollici:
3 pollici
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Zincato
Diametro interno minimo:
77 mm
Lunghezza della filettatura:
30 mm