BTICINO (LEGRAND) - LEG82108 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. G2 D=52 - 82108
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 52 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 42...65
Dimensione nominale in pollici - 2 pollici
Con ghiera filettata girevole - sì
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
2000 Metal
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561117884
Codice prodotto
LEG82108
Cod. produttore
82108
Produttore
BTI
Diametro nominale:
52 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
42...65
Dimensione nominale in pollici:
2 pollici
Con ghiera filettata girevole:
sì
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Diametro interno minimo:
50.5 mm
Lunghezza della filettatura:
14 mm


