AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG82121 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. PG11 D=12 - 82121

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG82121 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. PG11 D=12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Modello - Lineare

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 42...65

  • Dimensione della filettatura - PG11

  • Con ghiera filettata girevole -

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

8009561117945

Codice prodotto

LEG82121

Cod. produttore

82121

Produttore

BTI

Diametro nominale:

12 mm

Modello:

Lineare

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

42...65

Dimensione della filettatura:

PG11

Con ghiera filettata girevole:

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Diametro interno minimo:

12 mm

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Girevole - Filettatura PG - Diametro guidacavo interno: 12mm Filettatura: PG11