AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG82136 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. M20 D=21

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG82136 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. M20 D=21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 21 mm

  • Modello - Lineare

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 42...65

  • Dimensione della filettatura - M20x1.5

  • Con ghiera filettata girevole -

Confezione

  • 25 PZ

Serie di prodotti

EAN

8009561205215

Codice prodotto

LEG82136

Cod. produttore

82136

Produttore

BTI

Diametro nominale:

21 mm

Modello:

Lineare

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

42...65

Dimensione della filettatura:

M20x1.5

Con ghiera filettata girevole:

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Diametro interno minimo:

20.5 mm

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Girevole - Filettatura ISO - Diametro guidacavo interno: 20,5mm Filettatura: M20x1,5