AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG82205 2000 METAL FEMM-RACCORDO MET. G3/4 D=21 - 82205

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG82205 2000 METAL FEMM-RACCORDO MET. G3/4 D=21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 21 mm

  • Modello - Lineare

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 42...65

  • Dimensione nominale in pollici - 3/4 pollice

  • Tipo di costruzione - Filettatura interna

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8009561118294

Codice prodotto

LEG82205

Cod. produttore

82205

Produttore

BTI

Diametro nominale:

21 mm

Modello:

Lineare

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

42...65

Dimensione nominale in pollici:

3/4 pollice

Tipo di costruzione:

Filettatura interna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Diametro interno minimo:

20.5 mm

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Femmina; Filettatura GAS; Diametro guidacavo interno: 20,5mm Filettatura: G3/4;