BTICINO (LEGRAND) - LEG82235 2000 METAL FEMM-RACCORDO MET. M16 D=16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 16 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 42...65
Dimensione della filettatura - M16x1.5
Tipo di costruzione - Filettatura interna
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
2000 Metal
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561205369
Codice prodotto
LEG82235
Cod. produttore
82235
Produttore
BTI
Diametro nominale:
16 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
42...65
Dimensione della filettatura:
M16x1.5
Tipo di costruzione:
Filettatura interna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Diametro interno minimo:
15.5 mm
Lunghezza della filettatura:
10 mm


