AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG82245 2000 METAL FEMM-RACCORDO MET. M32 D=27

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG82245 2000 METAL FEMM-RACCORDO MET. M32 D=27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 27 mm

  • Modello - Lineare

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 42...65

  • Dimensione della filettatura - M32x1.5

  • Tipo di costruzione - Filettatura interna

Confezione

  • 15 PZ

Serie di prodotti

EAN

8009561118461

Codice prodotto

LEG82245

Cod. produttore

82245

Produttore

BTI

Diametro nominale:

27 mm

Modello:

Lineare

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

42...65

Dimensione della filettatura:

M32x1.5

Tipo di costruzione:

Filettatura interna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Diametro interno minimo:

26.5 mm

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Femmina; Filettatura ISO; Diametro guidacavo interno: 26,5mm Filettatura: M32x1,5