AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG82300 2000 METAL 90?-RACCORDO MET. G1/4 D=8 - 82300

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG82300 2000 METAL 90?-RACCORDO MET. G1/4 D=8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 8 mm

  • Modello - Angolato 90°

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 42...65

  • Dimensione nominale in pollici - 1/4 pollice

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

8009561118621

Codice prodotto

LEG82300

Cod. produttore

82300

Produttore

BTI

Diametro nominale:

8 mm

Modello:

Angolato 90°

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

42...65

Dimensione nominale in pollici:

1/4 pollice

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Diametro interno minimo:

8 mm

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal 90 gradi - Filettatura GAS - Diametro guidacavo interno: 8mm Filettatura: G1/4