AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG82405 2000 METAL 45?-RACCORDO MET. G1/2 D=16 - 82405

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG82405 2000 METAL 45?-RACCORDO MET. G1/2 D=16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 16 mm

  • Modello - Angolato 45°

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 42...65

  • Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

Confezione

  • 25 PZ

Serie di prodotti

EAN

8009561119109

Codice prodotto

LEG82405

Cod. produttore

82405

Produttore

BTI

Diametro nominale:

16 mm

Modello:

Angolato 45°

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

42...65

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Diametro interno minimo:

15.5 mm

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal 45mm gradi - Filettatura GAS - Diametro guidacavo interno: 15,5mm Filettatura: G1/2