BTICINO (LEGRAND) - LEG82406 2000 METAL 45?-RACCORDO MET. G3/4 D=21 - 82406
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 21 mm
Modello - Angolato 45°
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 42...65
Dimensione nominale in pollici - 3/4 pollice
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
2000 Metal
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561119116
Codice prodotto
LEG82406
Cod. produttore
82406
Produttore
BTI
Diametro nominale:
21 mm
Modello:
Angolato 45°
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
42...65
Dimensione nominale in pollici:
3/4 pollice
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Diametro interno minimo:
20.5 mm
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì
Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:
sì