AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG82423 2000 METAL 45?-RACCORDO MET. PG11 D=10 - 82423

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG82423 2000 METAL 45?-RACCORDO MET. PG11 D=10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Modello - Angolato 45°

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 42...65

  • Dimensione della filettatura - PG11

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

8009561119185

Codice prodotto

LEG82423

Cod. produttore

82423

Produttore

BTI

Diametro nominale:

10 mm

Modello:

Angolato 45°

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

42...65

Dimensione della filettatura:

PG11

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Diametro interno minimo:

10 mm

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal 45mm gradi - Filettatura PG - Diametro guidacavo interno: 10mm Filettatura: PG11