AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG82429 2000 METAL 45?-RACCORDO MET. PG29 D=27 - 82429

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG82429 2000 METAL 45?-RACCORDO MET. PG29 D=27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 27 mm

  • Modello - Angolato 45°

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 42...65

  • Dimensione della filettatura - PG29

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

Confezione

  • 15 PZ

Serie di prodotti

EAN

8009561119246

Codice prodotto

LEG82429

Cod. produttore

82429

Produttore

BTI

Diametro nominale:

27 mm

Modello:

Angolato 45°

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

42...65

Dimensione della filettatura:

PG29

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Diametro interno minimo:

26.5 mm

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal 45mm gradi - Filettatura PG - Diametro guidacavo interno: 26,5mm Filettatura: PG29