BTICINO (LEGRAND) - LEG82432 2000 METAL 45?-RACCORDO MET. PG48 D=52 - 82432
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 52 mm
Modello - Angolato 45°
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 42...65
Dimensione della filettatura - PG48
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Confezione
3 PZ
Serie di prodotti
2000 Metal
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561119277
Codice prodotto
LEG82432
Cod. produttore
82432
Produttore
BTI
Diametro nominale:
52 mm
Modello:
Angolato 45°
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
42...65
Dimensione della filettatura:
PG48
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Diametro interno minimo:
50.5 mm
Lunghezza della filettatura:
20 mm
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì
Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:
sì