AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG82446 2000 METAL 45?-RACCORDO MET. M32 D=27

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG82446 2000 METAL 45?-RACCORDO MET. M32 D=27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 32 mm

  • Modello - Lineare

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 65...65

  • Dimensione della filettatura - M32x1.5

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8009561119338

Codice prodotto

LEG82446

Cod. produttore

82446

Produttore

BTI

Diametro nominale:

32 mm

Modello:

Lineare

Tipo di filettatura:

Metrico

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

65...65

Dimensione della filettatura:

M32x1.5

Con ghiera filettata girevole:

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Monopezzo:

no

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Diametro interno minimo:

27 mm

Diametro esterno massimo:

34 mm

Lunghezza della filettatura:

11 mm

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

Numero di ingressi:

1

Con messa a terra:

no

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal 45mm gradi - Filettatura ISO - Diametro guidacavo interno: 26,5mm Filettatura: M32x1,5