BTICINO (LEGRAND) - LEG82909 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1 D=32 GRIGI - 82909

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 32 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Confezione
10 PZ
EAN
8009561198401
Codice prodotto
LEG82909
Cod. produttore
82909
Produttore
BTI
Diametro nominale:
32 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Dimensione nominale in pollici:
1 pollice
Con ghiera filettata girevole:
sì
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Materiale del pressatubo:
PA (Poliammide)
Diametro interno minimo:
32 mm
Diametro esterno massimo:
40 mm
Altezza complessiva:
56 mm
Colore:
Grigio