BTICINO (LEGRAND) - LEG82959 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M40 D=40 NERO - 82959

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 40 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Confezione
10 PZ
EAN
8009561199002
Codice prodotto
LEG82959
Cod. produttore
82959
Produttore
BTI
Diametro nominale:
40 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Con ghiera filettata girevole:
sì
Dimensione della filettatura:
M40x1.5
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Materiale del pressatubo:
PA (Poliammide)
Diametro interno minimo:
39 mm
Diametro esterno massimo:
50 mm
Altezza complessiva:
67 mm
Colore:
Nero


