BTICINO (LEGRAND) - LEG82962 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G3/8 D=10 R70 - 82962

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 10 mm
Grado di protezione (IP) - IP55
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Modello - Lineare
Dimensione nominale in pollici - 3/8 pollice
Confezione
75 PZ
EAN
8009561121102
Codice prodotto
LEG82962
Cod. produttore
82962
Produttore
BTI
Diametro nominale:
10 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Modello:
Lineare
Dimensione nominale in pollici:
3/8 pollice
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Monopezzo:
no
Lunghezza complessiva:
25 mm
Colore:
Grigio
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no