AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG82970 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1/4 D=40 R70 - 82970

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG82970 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1/4 D=40 R70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 40 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Modello - Lineare

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8009561198708

Codice prodotto

LEG82970

Cod. produttore

82970

Produttore

BTI

Diametro nominale:

40 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettato

Modello:

Lineare

Dimensione nominale in pollici:

1 e 1/4 pollice

Con ghiera filettata girevole:

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Materiale del pressatubo:

PA (Poliammide)

Diametro interno minimo:

39 mm

Diametro esterno massimo:

50 mm

Altezza complessiva:

67 mm

Colore:

Grigio

Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura GAS - Colore RAL7035. Diametro guidacavo interno/esterno: 39-50mm Filetto: G1 1/4