AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG82993 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1 1/2 D=45 R7 - 82993

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG82993 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1 1/2 D=45 R7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 45 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Modello - Lineare

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8009561198586

Codice prodotto

LEG82993

Cod. produttore

82993

Produttore

BTI

Diametro nominale:

45 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettato

Modello:

Lineare

Dimensione nominale in pollici:

1 e 1/2 pollice

Con ghiera filettata girevole:

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Materiale del pressatubo:

PA (Poliammide)

Diametro interno minimo:

44 mm

Diametro esterno massimo:

53.5 mm

Altezza complessiva:

72 mm

Colore:

Nero

Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura GAS - Colore nero. Diametro guidacavo interno/esterno: 44-53,5mm Filetto: G1 1/2