BTICINO (LEGRAND) - LEG82996 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G2 D=50 R7035 - 82996

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 50 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Confezione
5 PZ
EAN
8009561198760
Codice prodotto
LEG82996
Cod. produttore
82996
Produttore
BTI
Diametro nominale:
50 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Dimensione nominale in pollici:
2 pollici
Con ghiera filettata girevole:
sì
Lunghezza della filettatura:
20 mm
Materiale del pressatubo:
PA (Poliammide)
Diametro interno minimo:
50 mm
Diametro esterno massimo:
61 mm
Altezza complessiva:
80 mm
Colore:
Grigio