AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG82999 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M50 D=50 R7035 - 82999

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG82999 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M50 D=50 R7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 50 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Modello - Lineare

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8009561199217

Codice prodotto

LEG82999

Cod. produttore

82999

Produttore

BTI

Diametro nominale:

50 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettato

Modello:

Lineare

Con ghiera filettata girevole:

Dimensione della filettatura:

M50x1.5

Lunghezza della filettatura:

20 mm

Materiale del pressatubo:

PA (Poliammide)

Diametro interno minimo:

50 mm

Diametro esterno massimo:

61 mm

Altezza complessiva:

80 mm

Colore:

Grigio

Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura ISO - Colore RAL7035. Diametro guidacavo interno/esterno: 50-61mm Filetto: M50x1,5