AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG8362500 GLO4-SEPARATORE 3M ZC - 8362500

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG8362500 GLO4-SEPARATORE 3M ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del separatore - 100 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Modello - Profilo a L

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Con fori di fissaggio -

Confezione

  • 3 M

EAN

8009561568938

Codice prodotto

LEG8362500

Cod. produttore

8362500

Produttore

BTI

Altezza del separatore:

100 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Modello:

Profilo a L

Lunghezza:

3000 mm

Con fori di fissaggio:

Superficie:

Zincato a caldo

Materiale:

Acciaio

Adatto per passerella a traversini:

Separatore lunghezza 3 m. Zincato a caldo dopo lavorazione