BTICINO (LEGRAND) - LEG8362513 GLO4-CURVA PIANA 90 R450 L300ZC - 8362513

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza della passerella a traversini - 100 mm
Larghezza della passerella a traversini - 300 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561568952
Codice prodotto
LEG8362513
Cod. produttore
8362513
Produttore
BTI
Cambio di direzione:
Orizzontale
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza della passerella a traversini:
100 mm
Larghezza della passerella a traversini:
300 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Tipo di profilo laterale:
Profilo piatto
Superficie:
Zincato a caldo
Foratura laterale:
no
Raggio interno di curvatura:
445 mm



