BTICINO (LEGRAND) - LEG8362516 GLO4-CURVA PIANA 90 R450 L600ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza della passerella a traversini - 100 mm
Larghezza della passerella a traversini - 600 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561568983
Codice prodotto
LEG8362516
Cod. produttore
8362516
Produttore
BTI
Cambio di direzione:
Orizzontale
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza della passerella a traversini:
100 mm
Larghezza della passerella a traversini:
600 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Tipo di profilo laterale:
Profilo piatto
Superficie:
Zincato a caldo
Foratura laterale:
no
Raggio interno di curvatura:
445 mm



