AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG84004 2000 METAL-CABLE GLAND - 84004

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG84004 2000 METAL-CABLE GLAND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 9...11 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Lunghezza della filettatura - 8 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8009561124615

Codice prodotto

LEG84004

Cod. produttore

84004

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

9...11 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

1/2 pollice

Qualità del materiale:

Ottone

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

26 mm

Passo della filettatura:

1.814 mm

Superficie:

Nichelato

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Temperatura di esercizio:

-20...80 °C

Pressacavi metallici Serie 2000 Metal - Filettatura GAS - Diametro cavi min/max: 9-11,5; Filettatura: G1/2