BTICINO (LEGRAND) - LEG84051 2000 METAL-CABLE GLAND - 84051

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 6...9 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
2000 Metal
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561125063
Codice prodotto
LEG84051
Cod. produttore
84051
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
6...9 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
16
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Qualità del materiale:
Ottone
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
22 mm
Passo della filettatura:
1.5 mm
Superficie:
Nichelato
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavo per cavo piatto:
no
Temperatura di esercizio:
-20...80 °C


