AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG84128 2000 MET-90 CABLE GLAND - 84128

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG84128 2000 MET-90 CABLE GLAND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 16...19 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 21

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 25 PZ

Serie di prodotti

EAN

8009561125704

Codice prodotto

LEG84128

Cod. produttore

84128

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

16...19 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

21

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Qualità del materiale:

Ottone

Modello:

Angolato 90°

Apertura di chiave:

35 mm

Passo della filettatura:

1.588 mm

Superficie:

Nichelato

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Temperatura di esercizio:

-20...80 °C

Pressacavi metallici Serie 2000 Metal 90 gradi; Filettatura PG; Diametro cavi min/max: 16-19; Filettatura: PG21